Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM E-Norm Montagekoffer Nr.18 / DIN 472 Sicherungsringe 15-38mm (ca.180 Teile)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM E-Norm Montagekoffer Nr.18 / DIN 472 Sicherungsringe 15-38mm (ca.180 Teile)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM E-Norm Montagekoffer Nr.18 / DIN 472 Sicherungsringe 15-38mm (ca.180 Teile)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM E-Norm Montagekoffer Nr.18 / DIN 472 Sicherungsringe 15-38mm (ca.180 Teile)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM E-Norm Montagekoffer Nr.18 / DIN 472 Sicherungsringe 15-38mm (ca.180 Teile)
Artikel-Nr.:
     223-7097876
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784018623
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring

E-NORM E-Norm Montagekoffer Nr.18 / DIN 472 Sicherungsringe 15-38mm (ca.180 Teile)

Sicherungsringe-Sortiment, DIN 472, geschwärzt

Sortiment Nr. 18
• 180-teiliges Sicherungsringe-Sortiment , DIN 472

Lieferung: Im stabilen Stahlblechkoffer.

Bohrungs-Ø mm x Stärke mm:
15 x 1,0 16 x 1,0 18 x 1,0 19 x 1,0 20 x 1,0 22 x 1,0 23 x 1,2 24 x 1,2
25 x 1,2 26 x 1,2 28 x 1,2 30 x 1,2 32 x 1,2 33 x 1,2 24 x 1,5 36 x 1,5
37 x 1,5 38 x 1,5
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Breite:
255 mm
Länge:
335 mm
Anzahl Teile:
180 St.
Sortiment Nr.:
18
Anzahl Fächer:
18 St.
Material Koffer:
Stahlblech
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 38,12*
€ 48,63*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,81*
€ 50,87*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,92*
€ 51,35*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,55*
€ 52,82*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 46,69*
€ 58,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4317784018784
ab € 159,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.