Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Montagekoffer 18 DIN 472 geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-NORM Montagekoffer 18 DIN 472 geschwärzt
E-NORM Montagekoffer 18 DIN 472 geschwärzt
E-NORM Montagekoffer 18 DIN 472 geschwärzt
E-NORM Montagekoffer 18 DIN 472 geschwärzt
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784018623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784018623
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Sicherungsringe-Sortiment, DIN 472, geschwärzt

Sortiment Nr. 18 • 180-teiliges Sicherungsringe-Sortiment , DIN 472 Lieferung: Im stabilen Stahlblechkoffer. Wellen-Ø mm x Stärke mm: 15 x 1,0 16 x 1,0 18 x 1,0 19 x 1,0 20 x 1,0 22 x 1,0 23 x 1,2 24 x 1,2 25 x 1,2 26 x 1,2 28 x 1,2 30 x 1,2 32 x 1,2 33 x 1,2 24 x 1,5 36 x 1,5 37 x 1,5 38 x 1,5

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307232
VE:
1 Stück
Anzahl Fächer:
18
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_Bx:
B7
kata_BFx:
BF1
kata_Bx_Nr:
7830607036
kata_BFx_Nr:
4317784018623
Herstellerartikelnummer:
4317784018623
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Anzahl Teile:
180
Weitere Suchbegriffe: DIN 472 Bohrungssicherungsring, DIN 472 Sicherungsring, Sicherungsring DIN 472, Sicherungsring für Bohrungen, Sicherungsring für Wellen, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, sicherungsring für wellen 15x1, sicherungsring für wellen, sortimentkasten sicherungsringe, Splinte, Sicherungsring, E-NORM-Sortimente, DIN, 472, Befestigungstechnik, Nr., E-NORMpro, Sortimente, Sortiments-Koffer, E-NORM, Artikel, nach, Norm, Systemkoffer, Bohrungssicherungsring-Sortimentskoffer, Stahlblech-Koffer, Koffer, Sicherungsringe, Stahlblechkoffer, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,84*
€ 51,55*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,46*
€ 52,63*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 46,71*
€ 58,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,81*
€ 61,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,68*
€ 63,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4317784018784
ab € 164,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.