Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Sicherheitshalbschuh Asgard S1 Gr. 46 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Sicherheitshalbschuh Asgard S1 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Sicherheitshalbschuh Asgard S1 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Sicherheitshalbschuh Asgard S1 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Sicherheitshalbschuh Asgard S1 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Sicherheitshalbschuh Asgard S1 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Sicherheitshalbschuh Asgard S1 Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8000223
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784783941
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

FORTIS Sicherheitshalbschuh Asgard S1 Gr. 46 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Asgard«, S1

Zulassung/Norm:
EN ISO 20345, S1
Ausführung:
• Sportlicher Sicherheitsschuh
• Schaft aus hochwertigem Veloursleder
• Breath-Tex atmungsaktives Innenfutter
Fußbett: anatomisch geformte Einlegesohle
Sohle: Laufsohle lauf- und abriebfest PUR,
Zwischensohle aus weicher PUR-
Comfortsohle
Material: Obermaterial Veloursleder,
Breath-Tex Innenfutter
Sicherheit: Kunststoffkappe
Weite: 11
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Weite:
11
Branche:
universelle Branche
Größe:
46
Kategorie:
S1
Ausstattung:
anatomische Einlegesohle
Farbe Sohle:
blau
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Farbe Schaft:
blau
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Kunststoff
Größenspiegel:
38-48
Material Schaft:
Veloursleder
Nebenfarbe Schaft:
schwarz
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Besonderheit Laufsohle:
abriebfest
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Bezeichnung Innenmaterial:
Breath-Tex
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,66*
€ 48,98*
6 Tage
29
€ 4,95*
ab € 38,36*
€ 49,19*
2 Tage
29
€ 6,90*
ab € 39,07*
€ 50,03*
€ 4,80*
ab € 41,06*
€ 52,33*
Lager 223
29
€ 8,50*
ab € 50,58*
€ 63,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,41*
€ 75,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,62*
€ 74,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,90*
€ 70,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,03*
€ 66,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,70*
€ 65,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,58*
€ 60,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.