Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Drahtbürste Inox-Draht 2rhg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Drahtbürste Inox-Draht 2rhg. Drahtbürste Inox-Draht 2rhg. FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Drahtbürste Inox-Draht 2rhg. Drahtbürste Inox-Draht 2rhg. FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Drahtbürste Inox-Draht 2rhg. Drahtbürste Inox-Draht 2rhg. FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8000259
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784781046
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

FORTIS Drahtbürste Inox-Draht 2rhg.

Drahthandbürste, Stahldraht rostfrei
• Körper aus Holz
• Rostfreier Stahldraht, glatt
• Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten
Weitere Informationen:
Anwendung:
Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten
Besatzart:
glatt
Besatztiefe:
25 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
295 mm
Anzahl Reihen:
2
Arbeitslänge:
145 mm
Besatzstärke:
0.3 mm
Besatzmaterial:
rostfreier Stahldraht
Mit Aufhängeloch:
Ja
Abgerundete Kanten:
Nein
Bürstenkörpermaterial:
Holz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
1
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 1,92*
7 Tage
115
1
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,95*
1 Tag
115
20
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,99*
2 Tage
115
1
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 2,15*
Lager 223
115
1
€ 8,50*
ab € 1,60*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.