Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Bügelsäge 2K-Griff 610mm (Bogensäge)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bügelsäge 2K-Griff 610mm (Bogensäge)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bügelsäge 2K-Griff 610mm (Bogensäge)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bügelsäge 2K-Griff 610mm (Bogensäge)
Artikel-Nr.:
     223-8001700
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784538152
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

FORMAT Bügelsäge 2K-Griff 610mm (Bogensäge)

Bügelsäge

Ausführung: Bügel aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff und einfachem Blattwechsel- und Spannsystem. Lieferung inkl. Holzsägeblatt mit Hobelzahnung.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Blattlänge:
610 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784538152
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bügelsäge
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
122
10
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 11,54*
2 Tage
122
1
€ 6,90*
ab € 8,69*
€ 12,49*
4 Tage
104
1
€ 4,79*
ab € 8,70*
€ 12,51*
1 Tag
122
1
€ 7,90*
ab € 8,70*
€ 12,51*
Lager 223
122
1
€ 8,50*
ab € 9,89*
€ 14,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784538213
ab € 1,28*
Zubehör
Format
4317784538183
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.