Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Kurzbohrer DIN 6539N VHM blank 10,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzbohrer DIN 6539N VHM blank 10,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzbohrer DIN 6539N VHM blank 10,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzbohrer DIN 6539N VHM blank 10,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzbohrer DIN 6539N VHM blank 10,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzbohrer DIN 6539N VHM blank 10,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzbohrer DIN 6539N VHM blank 10,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzbohrer DIN 6539N VHM blank 10,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzbohrer DIN 6539N VHM blank 10,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzbohrer DIN 6539N VHM blank 10,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzbohrer DIN 6539N VHM blank 10,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzbohrer DIN 6539N VHM blank 10,00mm
Artikel-Nr.:
     223-8003014
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784534932
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer

FORMAT Kurzbohrer DIN 6539N VHM blank 10,00mm

VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff.
Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø h7:
10 mm
Spirallänge:
43 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Stahl:
0,045 mm/U | 80 | 70 | 50
INOX ferrit./martens.:
25
INOX austenitisch:
15
Guss GG/GTS:
80
Guss GGG:
64
Titan > 850 N/mm²:
20
Alu:
150
Alu > 8% Si:
120
Kupfer Cu-Leg.:
180
Gehärteter Stahl:
20
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784534932
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 19,44*
€ 26,13*
3 Tage
9
€ 7,90*
ab € 20,74*
€ 27,74*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,08*
€ 28,13*
5 Tage
9
€ 4,30*
ab € 21,20*
€ 28,83*
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 23,32*
€ 31,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.