Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüsseleinsatz 1/4" 3,5 x 0,6mm Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Steckschlüsseleinsatz 1/4" 3,5 x 0,6mm Schlitz Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz 3,5x0,6mm Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Steckschlüsseleinsatz 1/4" 3,5 x 0,6mm Schlitz Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz 3,5x0,6mm Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Steckschlüsseleinsatz 1/4" 3,5 x 0,6mm Schlitz Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz 3,5x0,6mm Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Steckschlüsseleinsatz 1/4" 3,5 x 0,6mm Schlitz Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz 3,5x0,6mm Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Steckschlüsseleinsatz 1/4" 3,5 x 0,6mm Schlitz Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz 3,5x0,6mm Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Steckschlüsseleinsatz 1/4" 3,5 x 0,6mm Schlitz Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz 3,5x0,6mm Hazet
Artikel-Nr.:
     223-8003708
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8503-0.6x3.5
EAN/GTIN:
     4000896037162
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz-Schraubendreher

HAZET Steckschlüsseleinsatz 1/4" 3,5 x 0,6mm Schlitz

  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Spitze nach ISO 2380-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 1/4 Zoll (6,3 mm)
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0.6 x 3.5 mm
  • Abmessungen / Länge: 28 mm
  • Länge l1: 16 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Handbetätigung

Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?

Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht

Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk

Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung

Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke

Optimierter Korrosionsschutz

Weitere Informationen:
Skalenbereich in (Nm) min.:
200 N·m
Skalenbereich in (Nm) max.:
500 N·m
Skaleneinteilung:
2,5 N·m
Auslösegenauigkeit:
±2 %
Vierkantantrieb:
3/4 Zoll
Länge:
1046 mm
Herstellerartikelnummer:
6144-1CT
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
10
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 6,97*
3 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 5,35*
€ 7,31*
2 Tage
31
10
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 7,50*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 5,52*
€ 7,53*
Lager 223
11
1
€ 8,50*
ab € 7,44*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.