Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8003988 Herst.-Nr.: 2025X EAN/GTIN: 4000896010301 |
| |
|
| | |
| HAZET Werkzeug-Halter 2025X für Werksattwagen - Universal-Klemmleisten
- 20 Klemmlaschen
- Griffbereite Unterbringung von x-beliebigen Teilen
- Grundkörper mit 2 Langlöchern
zum variablen Anschrauben, auch an Lochplatten - Jeweils 2 Klemmlaschen umfassen materialschonend jeden Gegenstand
- Klemmlaschen aus öl- und kältebeständigem Kunststoff, flexibel, langlebig
- Grundkörper aus eloxiertem Leichtmetall
- Abmessungen / Länge: 440 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Universal-Klemmleiste, 440 mm | passend für: | Typ 177; 178N; 179N; 179NXL; 179NXXL | Herstellerartikelnummer: | 2025X |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,51* | € 20,95* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,63* | € 21,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,57* | € 21,15* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,05* | € 21,77* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 20,84* | € 28,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|