Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESSE Kabelschere 168mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HESSE HESSE Kabelschere 168mm Kabelschere 168mm
Artikeldetailsicht HESSE HESSE Kabelschere 168mm Kabelschere 168mm
Artikeldetailsicht HESSE HESSE Kabelschere 168mm Kabelschere 168mm
Artikel-Nr.:
     223-8004222
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     480672
EAN/GTIN:
     4030884806722
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere

HESSE Kabelschere 168mm

Kabelschere

Ausführung: Schneiden aus rostfreiem Stahl, mit Öffnungsfeder und Arretierung. Griffe mit Kunststoffhüllen.

Anwendung: Zum einhändigen Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln.

Hinweis: Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet.

Mit zweifach gekerbter, geschliffener Schneide.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Für Kupfer- und Aluminium-Kabel
GS-geprüft:
0
Klemmschutz:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schneidwert:
10 mm²
Gesamtlänge:
168 mm
Abgleitschutz:
Nein
Griffmaterial:
Kunststoff
Schneidwertdurchmesser:
4 mm
Zangenmaterial:
Stahl, rostfrei
Öffnungsfeder:
Ja
Gelenkverbindungen:
geschraubt
Kopf auswechselbar:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
10
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 11,05*
2 Tage
81
1
€ 6,90*
ab € 8,62*
€ 12,11*
2 Tage
83
1
€ 7,90*
ab € 8,73*
€ 12,28*
4 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 9,00*
€ 12,92*
Lager 223
81
1
€ 8,50*
ab € 11,22*
€ 15,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.