Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Sicherungsringzange J2 mit Schließbegrenzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Sicherungsringzange J2 mit Schließbegrenzung
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Sicherungsringzange J2 mit Schließbegrenzung
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Sicherungsringzange J2 mit Schließbegrenzung
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Sicherungsringzange J2 mit Schließbegrenzung
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Sicherungsringzange J2 mit Schließbegrenzung
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Sicherungsringzange J2 mit Schließbegrenzung
Artikel-Nr.:
     223-8004529
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003773073871
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring

KNIPEX Sicherungsringzange J2 mit Schließbegrenzung

48 31 J2 Präzisions-Sicherungsringzange
hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. mit Überdehnungsschutz (durch Anschlag einstellbar). Einstellung mittels Innensechskant-Schraube. Ideal für die Serienfertigung, da eine Überdehnung der Ringe wirksam vermieden wird.

  • hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
  • mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
  • große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage
  • geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
  • rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen
  • mit Überdehnungsschutz (durch Anschlag einstellbar)
  • Einstellung mittels Innensechskant-Schraube
  • Ideal für die Serienfertigung, da eine Überdehnung der Ringe wirksam vermieden wird
Weitere Informationen:
Zange:
grau atramentiert
Griffe:
mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Kapazität für Bohrungsdurchmesser:
19 - 60 Ø mm
Spitzen (Durchmesser):
1,8 Ø mm
Gewicht netto:
175 g
Länge:
180 mm
Verpackung Breite:
86.00 mm
Verpackung Höhe:
38.00 mm
Verpackung Länge:
190.00 mm
Verpackung Volumen:
0,611 dm³
RoHs:
n
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 18,81*
€ 22,03*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,71*
€ 22,80*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,41*
€ 23,57*
4 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 19,45*
€ 23,67*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 28,51*
€ 34,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.