Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Rohr-Innenbürste 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rohr-Innenbürste 23mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rohr-Innenbürste 23mm
Artikel-Nr.:
     223-8004849
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784538732
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
format lochbürste
lochbürste

FORMAT Rohr-Innenbürste 23mm

Fittingbürste

Ausführung: 2-fache Drahtseele mit gewelltem Stahldraht und stabilem Kunststoffgriff.

Anwendung: Zur schnellen Innenreinigung von Rohren und Lötstellen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
23 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Stahl:
empfohlen
Guss:
empfohlen
NE-Metall:
empfohlen
Holz:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
4317784538732
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
1
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 4,78*
1 Tag
35
20
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,80*
4 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 3,20*
€ 4,93*
1 Tag
35
1
€ 7,90*
ab € 3,28*
€ 4,94*
Lager 223
35
1
€ 8,50*
ab € 3,54*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.