| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8004873 Herst.-Nr.: 9436019001 EAN/GTIN: 3303809008565 |
| |
|
| | |
| PEDDINGHAUS Schraubenausdreher-Satz 23-teilig Schraubenausdreher-Satz Hi-Trac-TP Complete Ausführung: Qualitätsschraubenausdreher Hi-Trac mit Sonderbeschichtung TP. Lieferung in Kunststoffbox. Anwendung: Für Schrauben M4–M20 Satzinhalt: 5 Schraubenausdreher Größe 1–5 5 Bohrer mit konischer Form Größe 1–5 7 Gewindebohrer M4; M5; M6; M8; M10; M12; M16 1 Werkzeughalter 2 Spannköpfe M1–M6; M6–M12 Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Anzahl: | 19-teilig | Breite: | 230 mm | Länge: | 407 mm | Anwendung: | Ausdrehen von Schrauben für Schrauben M3 bis M18 | Satzinhalt: | 5 Schraubenausdreher Größe 1-5 (M3 bis M18), 5 Extrac-Drills Größe 1-5 | SB-Verpackt: | Nein | Lieferung in: | Kunsttoffkoffer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,08* | € 116,00* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,30* | € 116,02* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,77* | € 121,24* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,69* | € 121,84* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,40* | € 153,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|