Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 3216 6 AN 24 N5B INOX EDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift ZY 3216 6 AN 24 N5B INOX EDGE Härte N Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 32 mm, Breite: 16 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.255, Korngröße: 24, Max. RPM: 29800 RPM, Opt. RPM von: 29000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift ZY 3216 6 AN 24 N5B INOX EDGE Härte N Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 32 mm, Breite: 16 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.255, Korngröße: 24, Max. RPM: 29800 RPM, Opt. RPM von: 29000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikel-Nr.:
     223-8005403
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31326612
EAN/GTIN:
     4007220099735
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform

Schleifstift ZY 3216 6 AN 24 N5B INOX EDGE

Korund-Schleifstift INOX EDGE, Zylinderform, 6-mm-Schaft

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen.

INOX EDGE, 6-mm-Schaft
Normalkorund (AN, Härte N), grobe Körnung, braune Kunstharzbindung. Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
ZY 3216
Kopf-Ø x Höhe:
32 x 16 mm
Körnung:
24
max. Drehzahl:
29800 min-1
Stahl:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
Herstellerartikelnummer:
31326612
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,52*
2 Tage
1312
5
€ 5,00*
ab € 1,79*
€ 2,53*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,56*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,85*
€ 2,59*
Lager 223
8
1
€ 8,50*
ab € 2,40*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.