Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZY 3216 6 AN 24 N5B INOX EDGE, Pferd Schleifstift ZY 3216 6 AN 24 N 5B 31326612


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-537690
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31326612
EAN/GTIN:
     4007220099735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ZY 3216 6 AN 24 N5B INOX EDGE, Schleifstift ZY 3216 6 AN 24 N 5B 31326612, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
255 GRAMM
Opt. RPM von:
29000 RPM
Form:
Zylinder
Außen-ø:
32 mm
Breite:
16 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
24
Max. RPM:
29800 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 3216 6 AN 24 N5B INOX EDGE
Härtegrad gemäß Norm:
N
Konzentration herstellerspezifisch:
24
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse (Gewicht):
0.255 kg
max. Drehzahl:
29800 1/s
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, korund schleifspitze, schleifspitze pferd, schleifstift, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG, 4007220099735, 1496383
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,52*
2 Tage
1312
5
€ 5,00*
ab € 1,79*
€ 2,53*
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,56*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,85*
€ 2,59*
5
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.