Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Balkontürschwelle Eifel 70TB Deckel geriffelt E6/C-O/Grau VE = 60m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Balkontürschwelle Eifel 70TB Deckel geriffelt E6/C-O/Grau VE = 60m
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Balkontürschwelle Eifel 70TB Deckel geriffelt E6/C-O/Grau VE = 60m
Artikel-Nr.:
     223-8006541
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     548521
EAN/GTIN:
     4041269178792
Suchbegriffe:
Balkontürschwellen
Haustürschwellen
Türschwellen

ROTO Balkontürschwelle Eifel 70TB Deckel geriffelt E6/C-O/Grau VE = 60m

Anwendungsbereiche:

- für Dreh-Kipp-Elemente aus Kunststoff und Holz

- für Neubau- und Renovierungszwecke

Produkteigenschaften:

- barrierefrei nach DIN 18040

- Schwellenhöhe 20 mm

- schlagregendicht bei systemgerechtem Einbau

- Isothermenverlauf, konform DIN 4108-4

- verdeckte Verschraubung

- 15 Bautiefen (40 mm 140 mm)

- Deckel in geriffelter Ausführung

- Verwendung UV-beständiger, hochschlagfester
Kunststoffe
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Eifel 70 TB
Höhe [mm]:
2
Information:
Deckel geriffelt
Oberfläche:
E6/C- | Grau
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
42
6
pro Meter
€ 8,50*
ab € 50,20*
€ 62,13*
4 Tage
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,86*
€ 192,25*
2 Tage
25
1
pro Spindel
Frei Haus
ab € 171,46*
€ 208,69*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 62,13*
€ 73,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 59,93*
€ 71,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 59,41*
€ 70,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 50,20*
€ 59,74
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 372,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.