Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwellenprofil 70TB Deckel geriffelt grau 60m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-G698847
zw-G698847
zwill-G698847
Artikel-Nr.:
     4757-1660437
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     548521
EAN/GTIN:
     4041269178792
Suchbegriffe:
Balkontürschwellen
Haustürschwellen
Türschwellen
Für dauerhaft dichte Türen und Fenstertüren, für nach innen und nach außen öffnende Hauseingangstüren aus Kunststoff und Holz, barrierefrei nach DIN 18040, verdeckte Verschraubung. EV 1, grau.
Weitere Informationen:
Bautiefe (mm):
70
Farbe:
grau
Hersteller:
Roto
Länge (mm):
6.000
Weitere Suchbegriffe: SCHWELLENPROFIL, 70TB, GRAU, 4041269178792, 548521
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
6
pro Meter
€ 8,50*
ab € 50,20*
€ 62,13*
Lager 4757
3 Tage
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,86*
€ 192,25*
1 Tag
25
1
pro Spindel
Frei Haus
ab € 171,46*
€ 208,69*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,25*
€ 228,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.