Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 5 x 60mm i6kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 5 x 60mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 5x60mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 5 x 60mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 5x60mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 5 x 60mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 5x60mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 5 x 60mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 5x60mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 5 x 60mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 5x60mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 5 x 60mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 5x60mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 5 x 60mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 5x60mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-8006559
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754006243
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...

STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 5 x 60mm i6kt.

  • Für Innensechskantschrauben
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • DIN 7422
Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant
Abtriebssechskant außen (mm):
5 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2"
Durchmesser:
22,7 mm
Länge 1:
60 mm
Länge 2:
22 mm
Gewicht:
68 g
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, 6kt steckschlüssel, knarrenkasten stahlwille
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 7,94*
2 Tage
21
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,41*
€ 8,26*
4 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,44*
€ 8,30*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,32*
€ 8,30*
Lager 223
21
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,25*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03050004
ab € 6,24*
Ähnlich
Stahlwille
03050006
ab € 6,25*
Ähnlich
Stahlwille
03050007
ab € 6,22*
Ähnlich
Stahlwille
03050008
ab € 6,35*
Ähnlich
Stahlwille
03050010
ab € 6,86*
Ähnlich
PROMAT
4000821356
ab € 1,33*
Ähnlich
Stahlwille
03100045
ab € 8,38*
Ähnlich
Stahlwille
03100050
ab € 8,28*
Ähnlich
Stahlwille
03100055
ab € 10,93*
Ähnlich
Stahlwille
03100060
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.