Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 03050004 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAHLWILLE 03050004 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
STAHLWILLE 03050004 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740480
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03050004
EAN/GTIN:
     4018754006236
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Satz
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
5 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
4 mm
Beschichtungsmaterial
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22.7 mm
Länge (mm)
60 mm
Gewicht
68 g
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, 6kt steckschlüssel, knarrenkasten stahlwille
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 7,85*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,36*
€ 8,66*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,41*
€ 8,70*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,44*
€ 8,72*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03050005
ab € 6,28*
Ähnlich
Stahlwille
03050006
ab € 6,22*
Ähnlich
Stahlwille
03050007
ab € 6,23*
Ähnlich
Stahlwille
03050008
ab € 6,34*
Ähnlich
Stahlwille
03050010
ab € 6,85*
Ähnlich
Stahlwille
03100045
ab € 8,40*
Ähnlich
Stahlwille
03100050
ab € 8,33*
Ähnlich
Stahlwille
03100055
ab € 10,94*
Ähnlich
Stahlwille
03100060
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.