Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit Außensechskant
>
Artikel
STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 6 x 60mm i6kt.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stahlwille
icecat
Lager 223
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8006561
Hersteller:
Stahlwille
Herst.-Nr.:
03050006
EAN/GTIN:
4018754006250
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 6 x 60mm i6kt.
Für Innensechskantschrauben
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
DIN 7422
Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant
Abtriebssechskant außen (mm):
6 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2"
Durchmesser:
22,7 mm
Länge 1:
60 mm
Länge 2:
22 mm
Gewicht:
71 g
... >
Werkzeuge
>
Steckschlüssel
>
Schraubendreher-Einsätze
Weitere Suchbegriffe:
Inbus-Bit
,
Innensechskant-Bit
,
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Schraubendrehereinsatz Innensechskant
,
Steckschlüsseleinsatz Innensechskant
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
6kant-Steckschlüssel
,
6kt-Steckschlüssel
,
Außensechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
,
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 12kant
,
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant
,
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 6kant
,
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll 60mm lang
,
6kant steckschlüssel
,
innen 6kant-steckschlüssel
Angebote
(34)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
2 Tage
14
10
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 7,89*
Lager 1690
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 6,22*
€ 8,11*
Lager 4012
3 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 6,35*
€ 8,15*
Lager 4682
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,40*
€ 8,24*
Lager 223
5 Tage
14
1
€ 8,50*
ab € 8,19*
€ 10,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1/2 SchraubendrehereinsatzL.55mm
Stahlwille
ab € 8,45*
Ähnlich
1/2 SchraubendrehereinsatzL.55mm
Stahlwille
ab € 8,35*
Ähnlich
1/2 SchraubendrehereinsatzL.58mm
Stahlwille
ab € 10,98*
Ähnlich
1/2 SchraubendrehereinsatzL.58mm
Stahlwille
ab € 10,82*
Ähnlich
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 10mm L.60mm
Stahlwille
ab € 6,84*
Ähnlich
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 4mm L.60mm
Stahlwille
ab € 6,37*
Ähnlich
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 5mm L.60mm
Stahlwille
ab € 6,32*
Ähnlich
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 7mm L.60mm
Stahlwille
ab € 6,33*
Ähnlich
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 8mm L.60mm
Stahlwille
ab € 6,32*
Ähnlich
Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll Innen-6-kant SW 6mm L.55mm PROMAT
PROMAT
4000821357
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen