| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8008454 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163402527 |
| |
|
| | |
| DRANSFELD Möbelgleiter mit Filz weiß - 23 mm (Ve100) Möbelgleiter mit Filzgleitfläche Geräuscharm – angespritzter Filz. Weitere Informationen: | | Basis: | Gleiter | Farbe: | weiß | Montage: | zum Einschlagen | Werkstoff: | Filz | Ausführung: | für Parkett | Durchmesser: | 24 mm | Einsatzbereich: | Möbel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,2736* | € 0,3836* | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,288* | € 0,398* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 26,30* | € 36,52* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 26,12* | € 37,72* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 28,47* | € 39,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|