Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter weiß 20 mm-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filzgleiter weiß 20 mm-
Filzgleiter weiß 20 mm-
Artikel-Nr.:
     4012-143823
Hersteller:
     Dransfeld
Herst.-Nr.:
     100/20
EAN/GTIN:
     4332163402527
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Möbelgleiter mit Filzgleitfläche

Geräuscharm – angespritzter Filz.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø-Filz:
20 mm
Abmessung:
24 mm
Herstellerartikelnummer:
100/20
Herstellername:
Dransfeld GmbH & Co. KG
Markenname:
Dransfeld
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter weiß, filzgleiter, filzgleiter 24mm, 4332163402527, Gleiter, Möbel, Stuhlgleiter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2736*
€ 0,3736*
5 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,288*
€ 0,398*
Lager 4012
1
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 26,38*
€ 36,34*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,86*
€ 36,99*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,32*
€ 39,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,34*
€ 43,2446
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,66*
€ 35,2954
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,35*
€ 34,9265
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,35*
€ 32,5465
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 26,80*
€ 31,892
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 26,38*
€ 31,3922
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.