Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEMENT SYSTEM Element-Tragarm, silberfarbig Nr.10100-0500mm (5131) (Ve20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELEMENT SYSTEM ELEMENT SYSTEM Element-Tragarm, silberfarbig Nr.10100-0500mm (5131) (Ve20)
Artikeldetailsicht ELEMENT SYSTEM ELEMENT SYSTEM Element-Tragarm, silberfarbig Nr.10100-0500mm (5131) (Ve20)
Artikeldetailsicht ELEMENT SYSTEM ELEMENT SYSTEM Element-Tragarm, silberfarbig Nr.10100-0500mm (5131) (Ve20)
Artikel-Nr.:
     223-8008507
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006676057672
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel

ELEMENT SYSTEM Element-Tragarm, silberfarbig Nr.10100-0500mm (5131) (Ve20)

Träger 10100
• Für Schiene 10000
• 3 Einhängehaken
• Tragkraft 55 kg pro Träger
• Die Abmessung 500 mm ist mit Aushängesicherung.
Weitere Informationen:
Basis:
Träger
Farbe:
grau
Tiefe:
500 mm
Farbton:
weißaluminium
Rastung:
50 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
für Wandschiene
Befestigungsart:
zum Einhängen
Anzahl Einhängehaken:
2 St.
Tragkraft pro Träger:
60 kg
... > Lagern > Regale > Zubehör
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
30
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,11*
3 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 2,16*
€ 3,51*
1 Tag
74
1
€ 6,95*
ab € 2,25*
€ 3,53*
20
€ 4,90*
ab € 2,84*
€ 3,60*
Lager 223
40
20
€ 8,50*
ab € 3,22*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 81,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11604-00001
ab € 1,44*
Zubehör
DIY Element System
11612-00001
ab € 1,48*
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.