Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Türknopf 07 0829 8mm, drehbar, eckige Rosette, Alu F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FSB FSB Türknopf 07 0829 8mm, drehbar, eckige Rosette, Alu F1
Artikeldetailsicht FSB FSB Türknopf 07 0829 8mm, drehbar, eckige Rosette, Alu F1
Artikeldetailsicht FSB FSB Türknopf 07 0829 8mm, drehbar, eckige Rosette, Alu F1
Artikeldetailsicht FSB FSB Türknopf 07 0829 8mm, drehbar, eckige Rosette, Alu F1
Artikel-Nr.:
     223-8009246
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015354089775
Suchbegriffe:
Profil-Tuerknopf
Türknopf
türknopf fsb
türknopf

FSB Türknopf 07 0829 8mm, drehbar, eckige Rosette, Alu F1

Profiltür-Türknopf auf Rosette 07 0829

Aluminium-Türknopf, flach, auf Rosette, 70 x 32,5 mm, Aluminium naturfarbig F1.
Weitere Informationen:
Basis:
Knopf
Breite:
32.5 mm
Länge:
70 mm
Farbton:
naturfarbig
Türart:
Rahmentüren
Lagerung:
Ausgleichslager®
Material:
Aluminium
Vierkant:
8 mm
Abdeckung:
auf Rosette
Knopfform:
rund
Knopfhöhe:
59 mm
Montageart:
einseitige Montage
Oberfläche:
eloxiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Modellnummer:
829
Türwerkstoff:
Aluminium
Einsatzbereich:
Profiltür
Form Abdeckung:
eckig
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Knopfbefestigung:
Stabilstift
Knopfdurchmesser:
50 mm
Stärke Abdeckung:
14 mm
Befestigungssystem:
Stiftverbindung
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Weitere Suchbegriffe: türknopf alu
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
1
€ 4,95*
ab € 21,30*
€ 31,35*
3 Tage
15
€ 7,90*
ab € 23,18*
€ 31,59*
5 Tage
15
€ 4,30*
ab € 23,68*
€ 32,83*
3 Tage
15
€ 6,90*
ab € 26,14*
€ 35,28*
Lager 223
15
€ 8,50*
ab € 27,46*
€ 36,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.