Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Stoßgriff 0 61 6184 A=70mm 150x150mm, Alu F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FSB FSB Stoßgriff 0 61 6184 A=70mm 150x150mm, Alu F1
Artikeldetailsicht FSB FSB Stoßgriff 0 61 6184 A=70mm 150x150mm, Alu F1
Artikeldetailsicht FSB FSB Stoßgriff 0 61 6184 A=70mm 150x150mm, Alu F1
Artikeldetailsicht FSB FSB Stoßgriff 0 61 6184 A=70mm 150x150mm, Alu F1
Artikeldetailsicht FSB FSB Stoßgriff 0 61 6184 A=70mm 150x150mm, Alu F1
Artikel-Nr.:
     223-8009281
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015354092430

FSB Stoßgriff 0 61 6184 A=70mm 150x150mm, Alu F1

Stoßgriff 61 6184

**Lieferung erfolgt ohne Befestigungssystem, diese ist im Shop separat zu bestellen**

Türbeschlag, Türtechnik
Mit gerader Griffplatte, Kunststoff schwarz
Stütze aus Aluminium F1 silberfarbig
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Basis:
Stoßgriff
Farbton:
naturfarbig
Stütze:
schräg
Material:
Aluminium
Grifftiefe:
50 mm
Ausführung:
Griffplatte gerade
Griffbreite:
150 mm
Grifflänge:
150 mm
Oberfläche:
eloxiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Modellnummer:
6184
Türwerkstoff:
Aluminium
Einsatzbereich:
Haustür
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Farbe Griffplatte:
schwarz
Befestigungsabstand:
70 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 5,45*
ab € 44,41*
€ 53,76*
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 45,39*
€ 55,34*
2 Tage
14
€ 4,99*
ab € 47,14*
€ 57,25*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 44,82*
€ 58,07*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 57,98*
€ 69,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 61 6254 00062 6204
ab € 96,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.