Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Blindrosette 17 1757 Aluminium naturfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FSB FSB Blindrosette 17 1757 Aluminium naturfarbig
Artikeldetailsicht FSB FSB Blindrosette 17 1757 Aluminium naturfarbig
Artikeldetailsicht FSB FSB Blindrosette 17 1757 Aluminium naturfarbig
Artikeldetailsicht FSB FSB Blindrosette 17 1757 Aluminium naturfarbig
Artikel-Nr.:
     223-8009298
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0171757000000105
EAN/GTIN:
     4015354094854
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüssel-rosette blind
schlüssel rosette

FSB Blindrosette 17 1757 Aluminium naturfarbig

Schlüsselrosette 17 1757

Türbeschlag, Türtechnik
• Für Rahmentüren
• Verdeckte Befestigung
• Schraublochabstand 50 mm
• Rosettenstärke 7 mm
Hinweis: Abb. Ausf. PZ (Beispielbild)
Weitere Informationen:
Form:
oval
Basis:
Schlüsselrosette
Breite:
32.5 mm
Länge:
70 mm
Farbton:
naturfarbig
Lochung:
Blind
Türart:
Außentüren
Material:
Aluminium
Oberfläche:
eloxiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Türwerkstoff:
Aluminium
Einsatzbereich:
Profiltür
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Stärke Abdeckung:
7 mm
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Weitere Suchbegriffe: schluessel-rosette alu
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
128
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 6,45*
15 Tage
569
€ 6,99*
ab € 6,61*
€ 9,55*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 7,42*
€ 10,70*
13 Tage
40
€ 4,95*
ab € 10,56*
€ 15,95*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.