Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Blindrosette 17 1757 oval, 32,5 x 70 x 7 mm, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Blindrosette 17 1757 oval, 32,5 x 70 x 7 mm, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu FSB Blindrosette 17 1757 oval, 32,5 x 70 x 7 mm, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu FSB Blindrosette 17 1757 oval, 32,5 x 70 x 7 mm, Aluminium silber eloxiert
Symbol zu FSB Blindrosette 17 1757 oval, 32,5 x 70 x 7 mm, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu FSB Blindrosette 17 1757 oval, 32,5 x 70 x 7 mm, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102248342
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 17 1757 00000 0105
EAN/GTIN:
     4015354094854
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüssel-rosette blind
schlüssel rosette
FSB Blindrosette 17 1757 oval, 32,5 x 70 x 7 mm, Aluminium silber eloxiert

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Modell:
17 1757
Oberfläche:
silber eloxiert
Marke:
FSB
Lochung:
BL
Ausführung:
verdeckt geschraubt
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
32,5 x 70 x 7 mm
Komponente:
Blindrosette
Schraublochabstand:
50 mm
Geprüft nach Norm:
DIN 18273
Prüfung Feuerschutz:
ja
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: schluessel-rosette alu, Blindrosette, Rosette, Rosette BL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
207
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 6,47*
15 Tage
569
€ 6,99*
ab € 6,60*
€ 9,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 7,43*
€ 10,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 18,46*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.