Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Feuerschutzdrücker auf Rosette Liverpool FS-E1313G/55 F69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Feuerschutzdrücker auf Rosette Liverpool FS-E1313G/55 F69
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Feuerschutzdrücker auf Rosette Liverpool FS-E1313G/55 F69
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Feuerschutzdrücker auf Rosette Liverpool FS-E1313G/55 F69
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Feuerschutzdrücker auf Rosette Liverpool FS-E1313G/55 F69
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Feuerschutzdrücker auf Rosette Liverpool FS-E1313G/55 F69
Artikel-Nr.:
     223-8009672
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789164626
Suchbegriffe:
A2-Vierkantstab
Edelstahl-Vierkantstab
Hahnrosette
Rohrrosette

HOPPE Feuerschutzdrücker auf Rosette Liverpool FS-E1313G/55 F69

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

  • geprüft nach DIN 18273
  • Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
  • Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
  • Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
  • Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Feuerschutz-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur
Ausführung:
Rosetten-Garnitur
Farbe:
F69 Edelstahl matt
Stiftstärke:
9 mm
Modell:
FS-E1313G/55
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Garnitur Rosette
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
Liverpool
Werkstoff:
Edelstahl
Werkstoff Unterteil:
Stahl+Zamak
Vierkantmaß:
9 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 28,37*
€ 36,33*
2 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 31,94*
€ 40,05*
2 Tage
4
1
€ 5,59*
ab € 31,93*
€ 40,15*
2 Tage
5
1
€ 7,99*
ab € 32,60*
€ 41,08*
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 39,80*
€ 49,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.