Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Zimmertürdrücker Paris F1 / 8 mm - SST


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrücker Paris F1 / 8 mm - SST
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrücker Paris F1 / 8 mm - SST
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrücker Paris F1 / 8 mm - SST
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrücker Paris F1 / 8 mm - SST
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrücker Paris F1 / 8 mm - SST
Artikel-Nr.:
     223-8009698
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789204346
Suchbegriffe:
Aluminium-Vierkantstab
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur

HOPPE Zimmertürdrücker Paris F1 / 8 mm - SST

Zimmertürdrücker, Serie Paris 138L

8 mm Vierkant.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Norm:
DIN EN 1906
Basis:
Drückergarnitur
Farbe:
silber
Länge:
132 mm
Farbton:
alufarben
Lochung:
Buntbart gelocht
Türart:
Innentüren
Lagerung:
Rückholfeder
Material:
Aluminium
Vierkant:
8 mm
Abdeckung:
mit Rosetten
Zulassung:
entsprechende Standard Zulassung
Durchmesser:
52 mm
Oberfläche:
eloxiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Drückerform:
halbrund
Modellnummer:
138L, F1, Alu natur
Benutzerklasse:
Klasse 3
Einsatzbereich:
Zimmertür
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
Türstärke max.:
42 mm
Türstärke min.:
37 mm
Modellbezeichnung:
Paris
Befestigungssystem:
Schnellstiftverbindung
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Drückerbefestigung:
Schnellstiftverbindung
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
255
1
pro Paar
€ 5,49*
ab € 11,64*
€ 15,85*
2 Tage
283
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 12,06*
€ 15,97*
3 Tage
212
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 12,73*
€ 16,73*
1 Tag
286
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 12,79*
€ 16,81*
Lager 223
9
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 16,71*
€ 21,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,85*
€ 26,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,55*
€ 25,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,95*
€ 23,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,45*
€ 23,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3277144
ab € 5,85*
Ähnlich
Hoppe
772490
ab € 2,65*
Ähnlich
Hoppe
3397103
ab € 5,86*
Ähnlich
Hoppe
3388590
ab € 11,65*
Ähnlich
Hoppe
6031041
ab € 5,26*
Ähnlich
Hoppe
6168371
ab € 11,46*
Ähnlich
Hoppe
3397437
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.