Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Befestigungsset 8/10 mm für Schutzbeschläge TS 87-92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Befestigungsset 8/10 mm für Schutzbeschläge TS 87-92 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Befestigungsset 8/10 mm für Schutzbeschläge TS 87-92 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Befestigungsset 8/10 mm für Schutzbeschläge TS 87-92 mm
Artikel-Nr.:
     223-8009917
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789726503
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur

HOPPE Befestigungsset 8/10 mm für Schutzbeschläge TS 87-92 mm

Montageset M6
für Schutzwechselgarnituren mit Schnellstift-Verbindung 8/10 mm

Türbeschlag, Türtechnik

Set bestehend aus
• Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf
• HOPPE-FDW-Vollstift (abgesetzt von 10 auf 8 mm) mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel
• Für Schutz-Wechsel-Garnituren ES1/ES2 (SK2/SK3) mit HOPPE-Schnellstift, mit den Knöpfen (E)61G, (E/M)86G und den Schildern (E)2210, (E/M)3310,verdeckte Befestigung
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 965
Basis:
Befestigungsset
Antrieb:
Kreuzschlitz
Vierkant:
10/8 mm
Ausführung:
für Schutz-Wechselgarnitur
Oberfläche:
verzinkt
Stiftlänge:
130 mm
Rollengewinde:
M12
Zugfestigkeit:
10.9
Einsatzbereich:
Haustür
Kopfausbildung:
Senkkopf
Material Stift:
Eisen
Anzahl Schrauben:
3 St.
Türstärke max.:
92 mm
Türstärke min.:
87 mm
Material Schraube:
Eisen
Widerstandsklasse:
für ES1/ES2 (SK2/SK3)
Schraubenlänge metrisch:
100 mm
Schraubendurchmesser metrisch:
M6
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 7,07*
€ 10,23*
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 10,30*
5 Tage
9
1
€ 8,90*
ab € 7,97*
€ 10,92*
2 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 8,03*
€ 11,18*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 9,18*
€ 12,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.