| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-3000209073-NW Herst.-Nr.: 3694255 EAN/GTIN: 4012789726503 |
| |
|
| | |
| HOPPE-Befestigungs-Set: Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf, HOPPE-FDW-Vollstift (abgesetzt von 10 auf 8 mm) mit Tellerfeder · Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel · für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren ES1/ES2 (SK2/SK3) mit HOPPE-Schnellstift · mit den Knöpfen (E)61G · (E/M)86G und den Schildern (E)2210 · (E/M)3310 · verdeckte Befestigung Weitere Informationen: | | Vierkant: | 10/8 x 130 mm | Türstärke: | 87-92 mm | Oberfläche: | verzinkt | Schrauben: | M6 x 100 | Marke: | HOPPE | passend für: | Wechselschutzgarnituren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,46* | € 10,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,05* | € 10,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,68* | € 10,62* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,94* | € 10,97* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,00* | € 11,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|