Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Einsteckschloss WES 116 - WC 55/72/8 - Nirosta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Einsteckschloss WES 116 - WC 55/72/8 - Nirosta
Artikeldetailsicht KFV KFV Einsteckschloss WES 116 - WC 55/72/8 - Nirosta
Artikeldetailsicht KFV KFV Einsteckschloss WES 116 - WC 55/72/8 - Nirosta
Artikeldetailsicht KFV KFV Einsteckschloss WES 116 - WC 55/72/8 - Nirosta
Artikel-Nr.:
     223-8011208
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569103565
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Fallen-Einsteckschloss
Fallenschloss

KFV Einsteckschloss WES 116 - WC 55/72/8 - Nirosta

Magnet-Einsteckschloss 116 1/2

Türbeschlag, Türtechnik
• DIN Ls und Rs verwendbar
• Mit Magnetfalle
• 2-touriger Riegel vernickelt
• PZ-Ausführung mit Wechsel (PZW)
• Dornmaß 55 mm
• Vierkant 8 mm
• Stulp 20 x 235 mm, rund
• Ohne Schließblech
Hinweis: Abb. Ausf. PZ (Beispielbild)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 18251-1
Basis:
Magnetschloss
Lochung:
WC gelocht
Türart:
Innentür
Wechsel:
ohne Wechsel
Dornmaß:
55 mm
Funktion:
Normalfunktion
Stulpform:
Flachstulp
Entfernung:
78 mm
Ergänzung:
mit Rosettenlöcher
Stulpbreite:
20 mm
Stulplänge:
235 mm
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Drückernuss:
einteilig
Stulpstärke:
3 mm
Farbton Stulp:
edelstahl
Schlosskasten:
geschlossen
Schlossriegel:
1 tourig
Türwerkstoff:
Holz
Einsatzbereich:
Zimmertür
Türausprägung:
Türe stumpf
Anschlagrichtung:
Links Auswärts
Riegelausschluss:
10.5 mm
Stulpausführung:
rund
Stulpeigenschaft:
gerade
Falleneigenschaft:
mit Magnetfalle
Oberfläche Stulp:
matt gebürstet
Riegeleigenschaft:
Standard
Türflügelanzahl:
einflügelig
Zusatzinformation:
verschleißarm
Oberfläche Riegel:
glanzvernickelt
Schlosskastenbreite:
85.5 mm
Schlosskastenlänge:
163 mm
Drückernussvierkant:
8 mm
Schlosskastenstärke:
15.5 mm
Einzelteilmaterial Falle:
Kunststoff
Einzelteilmaterial Stulp:
Edelstahl
Einzelteilmaterial Riegel:
Stahl
Oberfläche Schlosskasten:
verzinkt
Einzelteilmaterial Drückernuss:
Kunststoff
Einzelteilmaterial Schlosskasten:
Stahl
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
8
€ 4,95*
ab € 33,51*
€ 45,38*
€ 4,90*
ab € 33,54*
€ 45,61*
3 Tage
63
€ 6,90*
ab € 35,46*
€ 46,21*
Lager 223
63
€ 8,50*
ab € 36,15*
€ 47,35*
3 Tage
63
€ 7,90*
ab € 36,72*
€ 47,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.