Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Einsteckschloss, 20mm, 55mm, Zimmertür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFV Einsteckschloss, 20mm, 55mm, Zimmertür
KFV Einsteckschloss, 20mm, 55mm, Zimmertür
KFV Einsteckschloss, 20mm, 55mm, Zimmertür
KFV Einsteckschloss, 20mm, 55mm, Zimmertür
Artikel-Nr.:
     5417F-p655056
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     4053569103565
EAN/GTIN:
     4053569103565
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Fallen-Einsteckschloss
Fallenschloss
Magnet-Einsteckschloss 116 1/2 Für Innen- und Abschlusstüren, rechts und links verwendbar, mit Magnetfalle, Riegel glanzvernickelt, geschlossener, verzinkter Kasten, Dornmaß: 55 mm. Stulp: Länge 235 mm, rund, Edelstahl matt gebürstet. Ausführung: Badezellen-Ausführung mit 8 mm Olivennuss, 10,5 mm Riegelausschluss, 1-tourig.
Weitere Informationen:
Hersteller:
KFV
Farbe:
silber
Ausführung:
Einsteckschloss
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Vierkantnuss:
8
Einsatzbereich:
Zimmertür
Entfernung:
78 mm
Dornmaß:
55 mm
Stulpbreite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, Rundmagnet, wc badezellenschloss, rundmagnet, badezellenschlösser kfv, Einsteckschlösser, Schließtechnik, 116, Magnet-Einsteckschloss, 1/2
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 32,90*
€ 45,44*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 33,62*
€ 45,67*
2 Tage
70
€ 6,90*
ab € 35,55*
€ 46,40*
1 Tag
70
€ 8,50*
ab € 36,19*
€ 47,54*
1 Tag
70
€ 7,90*
ab € 36,90*
€ 48,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.