Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff - Secu100 New York - F9016 - abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff - Secu100 New York - F9016 - abschließbar
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff - Secu100 New York - F9016 - abschließbar
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff - Secu100 New York - F9016 - abschließbar
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff - Secu100 New York - F9016 - abschließbar
Artikel-Nr.:
     223-8011268
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789518511
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff

HOPPE Fenstergriff - Secu100 New York - F9016 - abschließbar

Fenstergriff 0810S/U10, 100 Nm

Serie New York, Schließung H001.
• HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu100®, abschließbar
• Geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100;
erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
• Rastung: 90°
• Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
• Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
• Stift: HOPPE-Vollstift
• Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 1627-1630 (RC1-6)
Basis:
Fenstergriff
Farbton:
verkehrsweiß
Rastung:
90°
Technik:
Secu100®
Aufdruck:
mit Logo
Material:
Aluminium
Prüfung:
RAL-GZ 607/9
Vierkant:
7 mm
Anwendung:
für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
Griffform:
gebogen
Lieferung:
ohne Schrauben
Ausführung:
abschließbar
Grifflänge:
138 mm
Oberfläche:
beschichtet
Sockelhöhe:
62 mm
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Sockelbreite:
32 mm
Sockelstärke:
13 mm
Einsatzbereich:
Drehkipp
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Fensterwerkstoff:
Holz
Schließfunktion:
Wendeschlüssel
Stift vorstehend:
35 mm
Nockendurchmesser:
10 mm
Schlüssel Anzahl:
1 St.
Sockelausführung:
mit kantig abgerundeter Rosette
Befestigungsabstand:
43 mm
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Material Unterkonstruktion:
Kunststoff
Prüfung Abdrehen/Abreißen:
100 N·m
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
1
€ 4,99*
ab € 12,38*
€ 16,44*
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 13,11*
€ 17,22*
1 Tag
49
1
€ 5,45*
ab € 13,27*
€ 17,31*
1 Tag
35
1
€ 5,59*
ab € 13,95*
€ 18,25*
Lager 223
177
1
€ 8,50*
ab € 21,43*
€ 27,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3286286
ab € 12,98*
Ähnlich
Hoppe
3286315
ab € 12,96*
Ähnlich
Hoppe
3286374
ab € 13,72*
Ähnlich
Hoppe
3286382
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.