Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEITTER Scheitter ZT Drückerlochteil 108 Z - EI Rowe - 8 mm / Rs (Türklinke)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SCHEITTER SCHEITTER Scheitter ZT Drückerlochteil 108 Z - EI Rowe - 8 mm / Rs (Türklinke)
Artikeldetailsicht SCHEITTER SCHEITTER Scheitter ZT Drückerlochteil 108 Z - EI Rowe - 8 mm / Rs (Türklinke)
Artikeldetailsicht SCHEITTER SCHEITTER Scheitter ZT Drückerlochteil 108 Z - EI Rowe - 8 mm / Rs (Türklinke)
Artikel-Nr.:
     223-8011517
Hersteller:
     Hans Scheitter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816001745
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle

SCHEITTER Scheitter ZT Drückerlochteil 108 Z - EI Rowe - 8 mm / Rs (Türklinke)

Türdrückerlochteil 108

Türbeschlag, Türtechnik
• EI ROWE = ROst- und WEttergeschützt
• Eisen gehämmert, verzinkt, schwarz- und klarlackiert, eingebrannt
Weitere Informationen:
Basis:
Drückerlochteil
Farbe:
schwarz
Türart:
Innentüren
Lagerung:
Gleitlager
Material:
Schmiedeeisen
Richtung:
rechts
Vierkant:
8 mm
Hersteller:
HS ROWE
Artikel-Nr.:
307238
Oberfläche:
verzinkt
Drückerform:
Design
Modellnummer:
108Z
Drückerlänge:
115 mm
Einsatzbereich:
Zimmertür
Anschlagrichtung:
Drücker rechts zeigend
Befestigungssystem:
Stiftverbindung
Drückerbefestigung:
Vierkantstift
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 33,47*
€ 44,29*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 34,35*
€ 46,28*
€ 4,90*
ab € 37,12*
€ 50,39*
14 Tage
5
€ 6,90*
ab € 38,35*
€ 50,51*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 42,22*
€ 55,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.