Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEITTER Scheitter HT Drückerlochteil 108 H - EI Rowe - 10 mm / Rs (Türklinke)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SCHEITTER SCHEITTER Scheitter HT Drückerlochteil 108 H - EI Rowe - 10 mm / Rs (Türklinke)
Artikeldetailsicht SCHEITTER SCHEITTER Scheitter HT Drückerlochteil 108 H - EI Rowe - 10 mm / Rs (Türklinke)
Artikeldetailsicht SCHEITTER SCHEITTER Scheitter HT Drückerlochteil 108 H - EI Rowe - 10 mm / Rs (Türklinke)
Artikel-Nr.:
     223-8011519
Hersteller:
     Hans Scheitter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816001769
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle

SCHEITTER Scheitter HT Drückerlochteil 108 H - EI Rowe - 10 mm / Rs (Türklinke)

Türdrückerlochteil 108

Türbeschlag, Türtechnik
• EI ROWE = ROst- und WEttergeschützt
• Eisen gehämmert, verzinkt, schwarz- und klarlackiert, eingebrannt
Weitere Informationen:
Basis:
Drückerlochteil
Farbe:
schwarz
Türart:
Abschlusstüren
Lagerung:
Gleitlager
Material:
Schmiedeeisen
Richtung:
rechts
Vierkant:
10 mm
Hersteller:
HS ROWE
Artikel-Nr.:
307319
Oberfläche:
verzinkt
Drückerform:
Design
Modellnummer:
108H
Drückerlänge:
130 mm
Einsatzbereich:
Abschlusstür
Anschlagrichtung:
Drücker rechts zeigend
Befestigungssystem:
Stiftverbindung
Drückerbefestigung:
Vierkantstift
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 38,10*
€ 49,68*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 38,99*
€ 51,93*
€ 4,90*
ab € 42,27*
€ 56,82*
1 Tag
5
€ 6,90*
ab € 43,82*
€ 57,12*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 47,84*
€ 62,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.