Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEITTER Scheitter ZT Langschild 208 Z EI Rowe - PZ / 72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SCHEITTER SCHEITTER Scheitter ZT Langschild 208 Z EI Rowe - PZ / 72 mm
Artikeldetailsicht SCHEITTER SCHEITTER Scheitter ZT Langschild 208 Z EI Rowe - PZ / 72 mm
Artikel-Nr.:
     223-8011525
Hersteller:
     Hans Scheitter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816001950
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild

SCHEITTER Scheitter ZT Langschild 208 Z EI Rowe - PZ / 72 mm

Langschild 208

Türbeschlag, Türtechnik
• EI ROWE = ROst- und WEttergeschützt
• Eisen gehämmert, verzinkt, schwarz- und klarlackiert, eingebrannt
Weitere Informationen:
Basis:
Langschild
Farbe:
schwarz
Breite:
53 mm
Länge:
250 mm
Lochung:
PZ
Türart:
Innentüren
Lagerung:
Gleitlager
Material:
Schmiedeeisen
Lieferung:
ohne Schrauben
Entfernung:
72 mm
Hersteller:
HS ROWE
Artikel-Nr.:
307041
Oberfläche:
verzinkt
Modellnummer:
208Z
Einsatzbereich:
Zimmertür
Befestigungsart:
sichtbar verschraubt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 7,90*
ab € 10,96*
€ 15,28*
5 Tage
19
€ 4,30*
ab € 11,20*
€ 15,97*
3 Tage
18
€ 6,90*
ab € 12,55*
€ 17,55*
€ 5,90*
ab € 12,10*
€ 17,96*
Lager 223
18
€ 8,50*
ab € 13,70*
€ 19,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.