Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEITTER Scheitter HT Langschild 208 H EI Rowe - PZ / 92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SCHEITTER SCHEITTER Scheitter HT Langschild 208 H EI Rowe - PZ / 92 mm
Artikeldetailsicht SCHEITTER SCHEITTER Scheitter HT Langschild 208 H EI Rowe - PZ / 92 mm
Artikel-Nr.:
     223-8011526
Hersteller:
     Hans Scheitter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816001967
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild

SCHEITTER Scheitter HT Langschild 208 H EI Rowe - PZ / 92 mm

Langschild 208

Türbeschlag, Türtechnik
• EI ROWE = ROst- und WEttergeschützt
• Eisen gehämmert, verzinkt, schwarz- und klarlackiert, eingebrannt
Weitere Informationen:
Basis:
Langschild
Farbe:
schwarz
Breite:
56 mm
Länge:
280 mm
Lochung:
PZ
Türart:
Abschlusstüren
Lagerung:
Gleitlager
Material:
Schmiedeeisen
Lieferung:
ohne Schrauben
Entfernung:
92 mm
Hersteller:
HS ROWE
Artikel-Nr.:
307017
Oberfläche:
verzinkt
Modellnummer:
208H
Einsatzbereich:
Abschlusstür
Befestigungsart:
sichtbar verschraubt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 7,90*
ab € 14,01*
€ 19,67*
5 Tage
13
€ 4,30*
ab € 14,31*
€ 20,47*
3 Tage
13
€ 6,90*
ab € 16,10*
€ 22,33*
€ 4,90*
ab € 15,47*
€ 22,65*
Lager 223
13
€ 8,50*
ab € 17,55*
€ 24,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.