Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM Blende zum Aufklipsen EV 1 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELM HELM Blende zum Aufklipsen EV 1 2500 mm
Artikeldetailsicht HELM HELM Blende zum Aufklipsen EV 1 2500 mm
Artikeldetailsicht HELM HELM Blende zum Aufklipsen EV 1 2500 mm
Artikeldetailsicht HELM HELM Blende zum Aufklipsen EV 1 2500 mm
Artikeldetailsicht HELM HELM Blende zum Aufklipsen EV 1 2500 mm
Artikeldetailsicht HELM HELM Blende zum Aufklipsen EV 1 2500 mm
Artikel-Nr.:
     223-8011867
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     607704
EAN/GTIN:
     4041518168338
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
woelm schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag

HELM Blende zum Aufklipsen EV 1 2500 mm

Blende zum Aufklipsen

Türbeschlag, Türtechnik
• Für Glastüren
• Einseitige Verblendung bei Wandmontage oder beidseitig bei Deckenmontage
• Die Blende kann bei synchroner Umlenkung eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Basis:
Clipsblende
Höhe:
91.5 mm
Länge:
2500 mm
Farbton:
silberfarbig
Türart:
Schiebetür
Material:
Aluminium
Montageart:
einseitig/beidseitig
Ausführung:
für Laufprofil
Oberfläche:
eloxiert
Türwerkstoff:
Glas
Einsatzbereich:
Objekttür
Befestigungsart:
zum Clipsen
Türstärke max.:
1300 mm
Türstärke min.:
1110 mm
Türflügelanzahl:
einflügelig
Flügelgewicht max.:
80 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 44,07*
€ 62,03*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 47,90*
€ 62,50*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 67,87*
€ 88,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 43,66*
€ 92,65*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 84,73*
€ 107,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.