Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Planet FT Silikon 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANET PLANET Planet FT Silikon 750 mm
Artikeldetailsicht PLANET PLANET Planet FT Silikon 750 mm
Artikeldetailsicht PLANET PLANET Planet FT Silikon 750 mm
Artikeldetailsicht PLANET PLANET Planet FT Silikon 750 mm
Artikel-Nr.:
     223-8011908
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7612231001775
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung

PLANET Planet FT Silikon 750 mm

Türabdichtung FT RD

Türbeschlag, Türtechnik
• Automatische Türabsenkdichtung, optimiert für Holztüren
• Für den Einsatz an Schall- und Rauchschutztüren (rauchdicht)
• Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB
• Geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung
• Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
• Geeignet für Planet Sockel
• Zum Einnuten bündig, Befestigung von unten
• Inklusive Montageset

Technische Daten
Nutmaß 13,1 x 30,5 mm
Gehäuse 13 x 30 mm
Auslösung einseitig (bandseitig)
Material Dichtprofil hochwertiges Silikon
Dichtungshub max. 22 mm
Kürzbarkeit max. 100 mm
Weitere Informationen:
Basis:
Türabsenkdichtung
Höhe:
30 mm
Breite:
13 mm
Länge:
750 mm
Türart:
Schallschutztür
Garantie:
7 a
Material:
Aluminium
Nuttiefe:
30.5 mm
Lieferung:
mit Druckplatte
Nutbreite:
13.1 mm
Auslösung:
1-seitig
Ausführung:
automatisch
Befestigung:
von unten
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Kürzbarkeit:
100 mm
Türwerkstoff:
Holz
Einsatzbereich:
Objekttür
Hubeinstellung:
Innensechskantschlüssel 3mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Niveauausgleich:
automatisch
Verstellbarkeit:
automatischer Niveauausgleich
Türflügelanzahl:
einflügelig
Boden-Luftspalt max.:
22 mm
Material Dichtprofil:
Silikon
Material Druckplatte:
Edelstahl
Schalldämmwert max.:
48 dB
Kürzbarkeit Standardlänge:
100 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
2
€ 4,95*
ab € 30,09*
€ 40,85*
3 Tage
5
€ 7,90*
ab € 31,91*
€ 41,14*
6 Tage
5
€ 6,90*
ab € 31,94*
€ 41,25*
€ 4,90*
ab € 30,78*
€ 41,25*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 34,38*
€ 44,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.