Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM Laufschiene Nr.60 EV1, 1700mm, Türb. 710-900mm (Führungsschiene)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELM HELM Laufschiene Nr.60 EV1, 1700mm, Türb. 710-900mm (Führungsschiene)
Artikeldetailsicht HELM HELM Laufschiene Nr.60 EV1, 1700mm, Türb. 710-900mm (Führungsschiene)
Artikeldetailsicht HELM HELM Laufschiene Nr.60 EV1, 1700mm, Türb. 710-900mm (Führungsschiene)
Artikeldetailsicht HELM HELM Laufschiene Nr.60 EV1, 1700mm, Türb. 710-900mm (Führungsschiene)
Artikeldetailsicht HELM HELM Laufschiene Nr.60 EV1, 1700mm, Türb. 710-900mm (Führungsschiene)
Artikel-Nr.:
     223-8014595
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     6062
EAN/GTIN:
     4041518129193
Suchbegriffe:
Führungsprofil Schiebetür
Laufprofil
Schiebetürenprofil
Schiebetürführungsprofil

HELM Laufschiene Nr.60 EV1, 1700mm, Türb. 710-900mm (Führungsschiene)

Laufschiene 60

Türbeschlag, Türtechnik
• Für Deckenmontage und zur Aufnahme der Wandwinkel gebohrt
Weitere Informationen:
Basis:
Laufprofil
Farbton:
silberfarbig
Lochung:
gelocht
Türart:
Schiebetür
Material:
Aluminium
Montageart:
Deckenbefestigung
Oberfläche:
eloxiert
Modellnummer:
Nr.60
Türwerkstoff:
Glas
Einsatzbereich:
Objekttür
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Laufprofilhöhe:
33.3 mm
Laufprofilbreite:
31 mm
Laufprofillänge:
1700 mm
Türflügelanzahl:
einflügelig
Flügelbreite max.:
900 mm
Flügelbreite min.:
710 mm
Flügelgewicht max.:
80 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
3
€ 35,99*
ab € 24,07*
€ 32,88*
€ 4,80*
ab € 24,90*
€ 34,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,47*
€ 38,16*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 23,79*
€ 41,80*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 48,10*
€ 62,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helm
006162
ab € 3,61*
Zubehör
Helm
006161
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.