Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Türdrücker Jupiter, Klasse 4, PZ 60 (Edelstahl matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Türdrücker Jupiter, Klasse 4, PZ 60 (Edelstahl matt)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Türdrücker Jupiter, Klasse 4, PZ 60 (Edelstahl matt)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Türdrücker Jupiter, Klasse 4, PZ 60 (Edelstahl matt)
Artikel-Nr.:
     223-8014619
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     61895
EAN/GTIN:
     4048436061895
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

TOPFORM Türdrücker Jupiter, Klasse 4, PZ 60 (Edelstahl matt)

Innentürbeschläge Klasse 4/7 nach DIN EN 1906/2012

Eigenschaften

  • Türdrücker fest/drehbar gelagert auf der Metall/Kunststoff - Unterkonstruktion für optimale Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen.
  • Modernes Rosettendesign unsichtbar verschraubt.
  • Geprüft nach DIN EN 1906/2012 Klasse 4/7.
  • Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagerechten Sitz der Drückerposition.
  • Drücker aus Edelstahl V2A Rohr.
  • Vierkant-Massivstift mit Laserung, Stahl verzinkt, Madenschrauben mit Gewindestop für lockerungssichere Verbindung.
  • Rosettenunterkonstruktion aus Stahl mit Gewinde- bzw. Durchgangsnocken.
  • Optimale Clipfunktion durch integrierten Kunststoffeinsatz mit 4 Clippunkten.
  • Einfache Montage mit lockerungssicheren Gewindeschrauben inkl. Gewindestop.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zimmertürdrückergarnitur
Benutzerkategorie:
Klasse 4
Entfernung:
ohne Angabe (Rosettenausführung)
geprüft nach:
DIN EN 1906
Lagerung:
festdrehbar gelagert
Lochung:
PZ
Material:
Edelstahl
Modell:
Jupiter
Montage:
Cliptechnik
Oberfläche:
matt gebürstet
Prüfklasse:
47 - B1140B
Prüfnorm:
EN 1906
Rosettenform:
rund
Rückholfeder:
ja
Stütznocken:
ja
Türstärke:
37-48 mm
Unterkonstruktion:
Stahl/Kunststoff
Vierkant:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.