Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Hubwagen 3000 Kg PU gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hubwagen 3000 Kg PU gelb
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hubwagen 3000 Kg PU gelb
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hubwagen 3000 Kg PU gelb
Artikel-Nr.:
     223-8014849
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569220286
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

CAB BETRIEB Hubwagen 3000 Kg PU gelb

Gabelhubwagen, 3000 kg

• Sicherer Umgang mit palettierter Ware, geringer Rollwiderstand
• Deichsel: Sicherheitsdeichsel für Heben, Fahren, Senken
• Deichselablass: automatische Rückführung in die Senkrechte
• Deichselgriff: gummiert, 3 Funktionen
• Hydraulik: feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
• Kugellager: wartungsarm, hartverchromte Kolben, Überlastsicherung
• Bereifung: geräuscharm, abriebfest
• Lenkräder: Polyurethan, Durchmesser 200 x 50 mm
• Gabelrollen: Polyurethan (Tandem), Durchmesser 80 x 70 mm
• Ölablasschraube: für eigenständiges Befüllen oder Ablassen des Hydrauliköls
Weitere Informationen:
Tragkraft:
3000 kg
Farbe:
gelb
Hubhöhe:
200 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gesamt-Gabelbreite:
540 mm
Lenkräder-Breite:
50 mm
Lenkräder-Ø:
200 mm
Lastrollen-Breite:
70 mm
Lastrollen-Ø:
80 mm
Materialstärke:
3,5 mm
Gewicht ca.:
80 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
218
Frei Haus
ab € 412,30*
€ 459,27*
2 Tage
218
Frei Haus
ab € 417,68*
€ 478,38*
5 Tage
220
Frei Haus
ab € 428,33*
€ 478,58*
1 Tag
220
Frei Haus
ab € 448,57*
€ 496,59*
Lager 223
218
€ 8,50*
ab € 549,91*
€ 602,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,53*
€ 717,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,69*
€ 704,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,61*
€ 682,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,12*
€ 670,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,91*
€ 654,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.