Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Hubwagen 2500kg VG/PUR rot, montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hubwagen 2500kg VG/PUR rot, montiert
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hubwagen 2500kg VG/PUR rot, montiert
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hubwagen 2500kg VG/PUR rot, montiert
Artikel-Nr.:
     223-8017698
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569217088
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

CAB BETRIEB Hubwagen 2500kg VG/PUR rot, montiert

Gabelhubwagen Tandem, 2500 kg, rot

• Lenkräder mit schwarzer Vollgummibereifung, Lastrollen mit Polyurethanbandagen
• Qualitätshydraulik
• Gute Laufeigenschaften durch geringen Rollwiderstand
• Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen
• Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt
• Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte
• Dosierbare Senkgeschwindigkeit
• Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen
Weitere Informationen:
Tragkraft:
2500 kg
Farbe:
rot
Hubhöhe:
200 mm
Gabelhöhe min.:
85 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gesamtgabelbreite:
540 mm
Gesamthöhe:
1230 mm
Lenkräder-Breite:
50 mm
Lenkräder-Ø:
200 mm
Lastrollen-Ø:
80 mm
Lastrollen-Breite:
70 mm
Ausführung Deichsel:
montiert
Materialstärke:
3 mm
Gewicht ca.:
70 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 337,42*
€ 381,46*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 330,00*
€ 385,08*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 354,09*
€ 398,43*
5 Tage
26
Frei Haus
ab € 354,92*
€ 401,31*
Lager 223
21
€ 8,50*
ab € 437,15*
€ 487,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,13*
€ 579,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,13*
€ 574,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,60*
€ 552,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,48*
€ 536,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,15*
€ 520,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.