Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Akku-Kartuschenpresse M12 PCG/310C/0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kartuschenpresse M12 PCG/310C/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kartuschenpresse M12 PCG/310C/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kartuschenpresse M12 PCG/310C/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kartuschenpresse M12 PCG/310C/0
Artikel-Nr.:
     223-8020441
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441783
EAN/GTIN:
     4002395002269
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen

MILWAUKEE Akku-Kartuschenpresse M12 PCG/310C/0

  • Auspressdruck von bis zu 182 kg
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
  • Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
  • Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
  • Integrierter Dorn zum Durchstoßen verklebter Kartuschenöffnungen
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
M12PCG 310C-0
Beschreibung:
Akku-Kartuschenpresse
Akku:
Li-ion
Akkukapazität (Ah):
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Geschwindigkeitseinstellungen:
6
Max. Druckkraft (N):
1780
Spannung (V):
12
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg):
1.9 (M12 B2)
Lieferumfang:
310 ml Kartuschenaufnahme, Druckstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,44*
€ 269,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,40*
€ 262,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,05*
€ 244,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.