Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Akku M18 B5 (18 V/5.0 Ah Li-Ion) Red Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku M18 B5 (18 V/5.0 Ah Li-Ion) Red Li-Ion
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku M18 B5 (18 V/5.0 Ah Li-Ion) Red Li-Ion
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku M18 B5 (18 V/5.0 Ah Li-Ion) Red Li-Ion
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku M18 B5 (18 V/5.0 Ah Li-Ion) Red Li-Ion
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku M18 B5 (18 V/5.0 Ah Li-Ion) Red Li-Ion
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku M18 B5 (18 V/5.0 Ah Li-Ion) Red Li-Ion
Artikel-Nr.:
     223-8020453
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430483
EAN/GTIN:
     4002395381449
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack

MILWAUKEE Akku M18 B5 (18 V/5.0 Ah Li-Ion) Red Li-Ion

  • Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik
  • Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt
  • Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
  • Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
M18B5
Beschreibung:
Akku
Akku:
Li-ion
Akkukapazität (Ah):
5.0
Geliefert in:
Blister
Ladezeit M12-18 AC Ladegerät:
100 min
Ladezeit M12-18 C Ladegerät:
100 min
Ladezeit M12-18 FC Ladegerät:
59 min
Ladezeit M12-18 SC Ladegerät:
59 min
Ladezeit M1418C6 Ladegerät:
100 min
Ladezeit M18 DFC Ladegerät:
59 min
Spannung (V):
18
Gewicht (kg):
0.7
System:
M18™
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 71,58*
€ 81,71*
2 Tage
531
€ 5,99*
ab € 81,37*
€ 92,82*
€ 6,90*
ab € 80,97*
€ 92,92*
1 Tag
150
€ 4,95*
ab € 84,15*
€ 96,22*
Lager 223
15
€ 8,50*
ab € 95,44*
€ 107,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.