Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8024037 Herst.-Nr.: 1605510281 EAN/GTIN: 3165140272568 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BOSCH Absaughaube Einhandwinkelschl.115/125 mm Nr. 1605510281 Die Absaughaube ist ein aufsetzbares Zubehörteil, das den Arbeitsplatz beim Schleifen sauber hält. Sie ermöglicht das Schleifen von Farben, Lacken, Kunststoffen und Holz in Verbindung mit Schleifplatten und Fiberschleifblättern oder mit Carbide-Schleiftöpfen. Die Absaughaube verfügt über einen Bürstenkranz. Sie ist kompatibel mit Winkelschleifern. Nicht zum Schleifen von Metall geeignet. Mehr Informationen in Bezug auf Kompatibilität und Nutzung finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts. Lesen Sie diese Informationen vor der Inbetriebnahme unbedingt durch. Passend zu: GWS 7-115 (0 601 800 0.). GWS 9-125 (0 601 801 0.). GWS 10-125 C (0 601 802 3.). GWS 10-125 CE (0 601 803 5.). GWS 14-125 C (0 601 804 5.). GWS 14-125 CE (0 601 805 5.) Professional. PWS 6-100 (0 603 401 0.). PWS 6-115 (0 603 401 0.). PWS 7-125 (0 603 399 8.). PWS 8-125 CE (0 603 404 6.). PWS 9-125 CE (0 603 405 6./0 603 405 9.). PWS 13-125 CE (0 603 348 6./0 603 348 7.). PWS 600 (0 603 400 0.). PWS 850 CE (0 603 404 7.). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser mm: | 125 | X-LOCK: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (25) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 33,08* | € 40,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 33,08* | € 40,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 32,54* | € 40,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 33,72* | € 41,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 48,33* | € 58,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|