SKYLOTEC Auffanggurt Ignite Trion 3-Punkt Gr.XS/M
Auffanggurt IGNITE TRION
• Asymmetrische Polsterung mit integrierter Gurtführung
• Individuelles Einstellen durch 4 Schnallen
• Halteösen liegen auf Hüfthöhe
• Vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich
• 3-Punkt-Befestigung, mit Steigschutzöse
• Absturzindikator
• Schulter-/Beinpolster
• Gurtbandaufwicklung
• Klickschlösser
• Max. Lebensdauer: 10 Jahre
• Max. Personenzahl: 1
• Ösen: Rücken-, Brust-, Steigschutzöse
• Temperaturbereich: von –35 °C bis 45 °C
• Handwäsche: 40 °C
• Max. zulässiges Gewicht: 140 kg
Zulassung/Norm: EN 358:1999, EN 361:2002
Anwendungsbereiche: Bau, Dachdecker, Zimmerer, Fassaden-/Fensterreinigung, Gerüstbau, Hubarbeitsbühnen, Stahlbau
Material: Gurt: Polyester, Brust-, Halte-, Steigschutz- und Rückenöse: Aluminium; Schloss: Edelstahl V2A)
Größe: Hüftumfang 800–1300 mm (XS–5XL)