Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREUND VICTORIA Dunghacke mit Dülle 4-zackig, 21X20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FREUND VICTORIA FREUND VICTORIA Dunghacke mit Dülle 4-zackig, 21X20 cm
Artikeldetailsicht FREUND VICTORIA FREUND VICTORIA Dunghacke mit Dülle 4-zackig, 21X20 cm
Artikeldetailsicht FREUND VICTORIA FREUND VICTORIA Dunghacke mit Dülle 4-zackig, 21X20 cm
Artikel-Nr.:
     223-8032468
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002408244402
Suchbegriffe:
Dunghacke
dunghacke 4 zinken
dunghacke

FREUND VICTORIA Dunghacke mit Dülle 4-zackig, 21X20 cm

Dunghacke mit Dülle
• Zinken gebogen
• Farbe: anthrazit lackiert
Hinweis: Passender Langstiel EAN 4333097903852
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
mit Stiel:
Nein
mit Dülle:
Ja
Breite Gabel:
210 mm
Anzahl Zinken:
4 St.
Länge Zinken:
200 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 21,04*
€ 29,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,95*
€ 29,03*
1
€ 4,90*
ab € 20,10*
€ 29,07*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 21,98*
€ 30,47*
Lager 223
17
1
€ 8,50*
ab € 22,78*
€ 31,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.