Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: dunghacke 4 zinken, dunghacke 3 zinken, ideal dunghacke
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Dunghacke

  Dunghacke  (16 Angebote unter 28.457.307 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Dunghacke“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Dunghacke"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Dunghacke
^

Die Dunghacke als landwirtschaftliches Werkzeug

In der Landwirtschaft, in Tierparks oder Zoos ist es wichtig, Ställe und Tiergehege regelmäßig zu säubern und von allfallendem Mist zu befreien. Hacken können hierbei einen wichtigen Beitrag leisten, allerdings sollte dabei auf die Verwendung von speziellen Modellen zurückgegriffen werden. Zum Bearbeiten des Miststocks werden Dunghacken eingesetzt, mit denen bei der Viehhaltung in Ställen die entstehende Mischung aus Exkrementen mit Fest- und Flüssigbestandteilen als Dung abgeschöpft werden kann. Die Dunghacke vermag auch traditioneller Weise verwendeten pflanzlichen Einstreu wie Sägespäne und Stroh oder Hanfhäcksel sowie Heu als Bindemedium mit zu erfassen. Diese Bestandteile fungieren als Basis zur Entstehung eines ausgewogenen Dungs im Miststock und lässt diesen sich zum hochwertigen organischen Dünger oder Wirtschaftsdünger entwickeln. Um durch Gärungsprozesse im Miststock eine Brandgefährdung durch die enorme Hitzeentwicklung unterhalb der Oberfläche zu vermeiden, sorgt die Dunghacke für eine ausreichende Durchlüftung während der Lagerung. Die Bearbeitung mit der Dunghacke dient für den Brandschutz der Vermeidung spontaner Selbstentzündung bei den wärmeintensiven Verrottungsprozessen.

Eigenschaften von Dunghacken

Für den Stallbedarf und zum Einsatz in Tiergehegen, Zoos und im Tierpark stehen Dunghacken mit und ohne Stiel zur Verfügung. Es sollte bei Modellen ohne Stiel auf den passenden Gerätestiel als wesentliches Zubehör geachtet werden, um die volle Funktionalität der Hacke und Sicherheitsrichtlinien zu gewährleisten.

Abhängig von der Größe des Miststocks sind Dunghacken mit 3 oder 4 Zinken angebracht, um effizient den Stock zu bearbeiten. Hohe Lasten können durch die sichere Stielverbindung mit Stift und Schienenzwinge sicher bewältigt werden. Die Zinkenlänge von erlaubt das Umwälzen unterschiedlicher Bindemittel als Medium im Miststock. Langlebige, natürliche Materialien wie ein Buchenstiel und Eschenstiel gewährleisten Griffigkeit und splittern im harten Arbeitseinsatz nicht ab. Modelle mit einem Gabelkörper aus Spezialstahl (zum Beispiel schmiedegewalzt und gehärtet) können für harte Bodenbeläge wie Stein oder Beton eingesetzt werden und büßen durch die Robustheit nichts an Material ein. Für die anderweitige Bearbeitung von Kompost und Dung eignet sich eine Mistgabel Kombination mit den Dunghacken. Zum Transport des Dungs zum Stock kann eine Schubkarre oder passende Transportkarre verwendet werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.