Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032595 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500001823 |
| |
|
| | |
| GARDENA Schlauch "Flex" 9x9 (3/4") 25 m, 18053 Comfort Flex Schlauch • Für einen einfachen und vielseitigen Einsatz im Garten • Druckfeste und formstabil, frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen • Power-Grip-Profil, garantiert eine optimale Haltekraft sowie die Verbindung von Schlauchstück und Schlauch • Flexibel und einfach in der Handhabung, verknotet und verdreht sich nicht • Mit QualitätsGewebe und hoher Wandstärke • Dieser Schlauch ist für einen Berstdruck von bis zu 25 bar geeignet • UV-beständig Hinweis: Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Weitere Informationen: | | Branche: | Privathaushalte | Farbe Decke: | schwarz | Farbe Seele: | schwarz | Betriebsdruck: | 25 bar | Einsatzbereich: | Wasserförderung | Schlauchlänge: | 25 m | Anzahl Einlagen: | 1 St. | CE-Zertifiziert: | Nein | Weichmacherfrei: | Ja | Beständigkeit Decke: | UV-beständig | Beständigkeit Seele: | UV-beständig | Durchmesser Schlauch: | 19 mm (3/4) | Innendurchmesser [Zoll]: | 3/4 in | Innendurchmesser [metrisch]: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 36,37* | € 46,97* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 39,85* | € 50,86* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 39,84* | € 51,86* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 40,91* | € 52,08* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Rolle | € 8,50* | ab € 50,69* | € 64,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|